Beli junior hacksaw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STANLEY Hacksaw (Gergaji Besi)Deskripsi:Adjustable hacksaw frame with greater strength and controlatribut:
- Size (mm): 225
- Kennedy Hacksaw Junior (Gergaji Besi)Deskripsi:Rigid steel frame. Contoured die cast handle with knuckle guard. Thumb screw blade tensioner. Complete with 150mm (6inch) blade.atribut:
- Overall Length: 235mm
- Throat Depth: 63mm
- Blade length: 150mm
- Frame Material: Chrome-plated Steel
- Handle Material: Die Cast Aluminium
- Compatible Materials: Metal Plastic
- Blade Material: HSS
- Part Number: KEN5380550K
- Kennedy Junior Hacksaw150mmDeskripsi:Quality tested and insulated to 1000V AC and 1500V DC for live line working. All insulation is moulded in one piece, thus avoiding possible air gaps or other potential hazards. Uses conventional junior hacksaw blades. Conforms to EN 60900:2012atribut:
- Overall Length: 150mm
- Blade length: 100mm
- Part Number: KEN5340600K
- TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)Deskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)Deskripsi:TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)Deskripsi:TEKIRO Nomor Ketok 1.5mm Merupakan alat untuk membentuk Nomor atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx6mmFungsi : Untuk Mencetak angka pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Kennedy Style Junior HacksawDeskripsi:Beaver Style High impact resistant pistol grip. Steel oval section frame for strength and rigidity. Thumb screw blade tensioning. Supplied complete with 150mm (6inch) 18tpi metal cutting blade.atribut:
- Overall Length: 275mm
- Throat Depth: 60mm
- Blade length: 150mm
- Frame Material: Steel
- Handle Material: Plastic
- Compatible Materials: Metal Plastic
- Blade Material: HSS
- Part Number: KEN5380630K
- Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)atribut:
- Size (inch): 12
- Material: HSS cobalt
- Kennedy Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Deskripsi:Designed for use across a wide range of ferrous and non-ferrous materials. Suitable for mini hand saws and junior hacksaws. Made to BS 6271 : 1990.atribut:
- Blade Material: High Speed Steel
- Blade Construction: All Hard
- Teeth Per Inch: 32TPI
- Blade thickness: 0.4572mm
- Blade Width: 6.350mm
- Blade length: 150mm
- Type of Blade Back: Flexible Back
- Part Number: KEN0400620K
- SANDFLEX Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Deskripsi:- Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible bladesatribut:
- Size (inch): 12
- KRISBOW Gergaji Besi Junior dengan Mata Gergajiatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 240x20x105
- Union Universal Hand Brush (HNJ) (Sikat Kawat Tangan)atribut:
- Length: 265mm
- TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Deskripsi:Mata Gergaji Besi gergaji besi dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetal
- STANLEY 12 Fixed Hacksaw (Gergaji Besi)atribut:
- Throat Depth: 101.6 mm
- Blade length: 12 inch
- TPI: 24
- Kennedy Adjustable Hacksaw FrameDeskripsi:Die-cast D style handle for user comfort and control. Epoxy coated tubular steel frame for strength and rigidity. The blade can be set at 90 Degrees to the frame to allow cutting in areas with restricted access. Wing nut blade tensioning. Accepts 250mm (10inch) and 300mm (12inch) blades. Supplied with blade.atribut:
- Frame Material: Steel
- Blade Material: Bi-metal
- Handle Material: Die Cast Aluminium
- Blade Length (mm): 300
- Max Blade Length (mm): 300
- Overall Length (mm): 475
- Throat Depth (mm): 100
- Insulated: No
- Positions (°): 90
- Saw Tooth Size (TPI): 18
- Tension Adjustment Style: Manual
- eclassCode: 21042201
- HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)Deskripsi:-Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.atribut:
- Size (inch): 12
- L (mm): 420
- W1 (mm): 130
- W2 (mm): 142
- TEKIRO Bit Socket DR. 3/4inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Daftar Harga junior hacksaw Terbaru October 2026
| STANLEY Hacksaw (Gergaji Besi) | Rp139.900 |
| Kennedy Hacksaw Junior (Gergaji Besi) | Rp239.900 |
| Kennedy Junior Hacksaw150mm | Rp2.099.900 |
| TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi) | Rp139.900 |
| TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf) | Rp159.900 |
| TEKIRO Number Punch (Ketok Angka) | Rp53.900 |
| Kennedy Style Junior Hacksaw | Rp209.900 |
| Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi) | Rp129.900 |
| Kennedy Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade) | Rp83.900 |
| SANDFLEX Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade) | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/n6P103687834-1.jpg)
/8yP102198322-3.jpg)

/pzP103683935-2.jpg)
/bzP101000431-2.jpg)
/c0P101000432-2.jpg)

%20(Gergaji%20Besi)/33P105168111-2.jpg)
/9fP102198339-2.jpg)
/niP106593846-1.jpg)

%20(Sikat%20Kawat%20Tangan)/P101003502-1.jpg)
/jqP111254710-1.jpg)
/P102036594-1.jpg)

/fyP105310574-3.jpg)
/96P101000330-7.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/owP104563896-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)